PANDUIT(パンドウイット)
熱転写プリンタ用コンポーネントラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10000枚)
注文コード
33535505
品番
C060X020YJT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
トラスコ品番
128-0423
質量(g)
907
使用温度範囲(℃)
-40~150
寸法(縦×横)(mm)
15.2×5.1
面付
5.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33535505
C060X020YJT
70373994
C060X020YJT
熱転写プリンタ用コンポーネントラベル
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(20000枚)
¥
53,980
税込
¥
59,378
内容量に違いがあります。