MCF18-19 グレーチング(歩道用) モノタロウ 33572086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCF18-19 グレーチング(歩道用) モノタロウ 33572086
MCF18-19 グレーチング(歩道用) モノタロウ 33572086
MCF18-19 グレーチング(歩道用) モノタロウ 33572086
MCF18-19 グレーチング(歩道用) モノタロウ 33572086
モノタロウ

グレーチング(歩道用)

(277件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1枚注文コード33572086品番MCF18-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

U字溝・側溝・歩道用の組込型グレーチングです。プレーンタイプになります。

種類U字溝高さ(mm)30バー高さ(mm)約19材質SS400長さ(mm)約995形状並目 プレーン質量(kg)6.2タイプU字溝・側溝・歩道用、組込型ピッチ並目ピッチ(mm)約33溝幅(mm)180表面処理亜鉛メッキ本数(補強棒)1許容差(外幅)0-3mm、(長さ)0±3mm外幅(mm)約224内幅(mm)約170アングル寸法(mm)30×30×3連結方式(片側連結穴)2個等分布荷重(kN/m2)5
注意
※取扱いする際は、手袋などを着用し、怪我のないようご注意ください。設計条件を超える荷重がかかる場所では使用しないでください。
取付・取り外しは専門業者へ依頼してください。加工しないでください。破損、変形したグレーチングは使用しないでください。油などが付着した場合、すみやかに取り除いてください。隙間に指をいれないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33572086MCF18-1918640564MCF18-19MCF18-19 グレーチング 歩道用 モノタロウ 18640564グレーチング 歩道用モノタロウ1枚
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:277
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33572104
2023-11-30
用途: 側溝に使用。

U字溝の寸法と合っていたので、問題なく使用できました。

対象商品 : 33572043
2020-05-07
用途: 倉庫前の排水溝用に購入

購入後8年経過しましたが、錆の発生は無く耐久性は良いかと思います。
値段も安くコスパは良いかと思いますが…網(?)の幅が広く、葉っぱや小石、ゴミなどが排水溝に入り込んでしまうのが大きなマイナスポイントです。
目が細かいグレーチングをモノタロウから安価で発売してくれると助かるのですが。。

対象商品 : 33572043
2020-01-19
用途: 家の庭に設置したU字溝の蓋に使用
マメ屋サービス業

庭の芝生の排水のために側溝を作ったのですが芝が成長し溝に入り込んだり、芝刈り機の走行の安定のために蓋をするために探していたのもです。枚数が多いために悩んでいたのですが手ごろな価格で入手することができました。花壇と芝生の境がきれいになって
大大大満足です。ありがとうございました。

対象商品 : 33572043
2020-04-27
用途: 家の縁側、側溝工事の仕上げ

近所のホームセンターより断然安く購入、見た目も耐久性も満足です。

対象商品 : 33572077
2019-09-06
用途: 溝蓋に使用

溝蓋の仮設に使用しました もう少し強度が欲しい所です。

対象商品 : 33572113
2019-06-05
用途: 溝の上にゴミ捨てボックスを置くため
医療・福祉・介護関連業

とにかく安かった。。。安いのに十分。表面の仕上げは確かに荒いが通常の使用には全く問題ないでしょう。

対象商品 : 33572086
2019-01-24
用途: 通路になったU字溝に
医療・福祉・介護関連業

フェンスを取り外し、新たに通路になった場所に蓋が無いU字溝があり、歩道用のグレーチングを探していました。丁度良いサイズで安かったので購入しました。他のレビューにも書いてありましたが、バリ取りが不十分なので、今後、清掃の際にグレーチングを上げるとき、指に刺さったり、切ったりすることになりそうですので十分注意が必要な品物です。

対象商品 : 33572043
2019-04-10
用途: 空地や畑の排水用
農・林・水産業

安価なので使いやすい。90mmはU字溝も軽いので大雨のあとの畑の水たまり解消にとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする