曜日別特売
BEC62-A-T 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) 33578747

※使用例

固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード33578747品番BEC62-A-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
トラスコ品番147-7463質量(kg)1高さ(mm)20.1使用温度範囲(℃)-29~49縦(mm)31.5横(mm)37.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする