全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)オートスイッチの飛びだしがありません。軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)