※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するストローク(mm)2
2
100
10
15
20
25
30
35
40
45
50
5
75
80
60
70
32
43
4
55
62
63
65
7
8
90
ボディオプションロッド先端おねじ
取付支持形式両端タップ
内容量1個注文コード33599124品番CQ2KA40-2DMZ
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,238販売価格(税別)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)