SKB-140-W システムキーブックエンド カール事務器 33600709

SKB-140-W システムキーブックエンド カール事務器 33600709
SKB-140-W システムキーブックエンド カール事務器 33600709
SKB-140-W システムキーブックエンド カール事務器 33600709
SKB-140-W システムキーブックエンド カール事務器 33600709
SKB-140-W システムキーブックエンド カール事務器 33600709
SKB-140-W システムキーブックエンド カール事務器 33600709
SKB-140-W システムキーブックエンド カール事務器 33600709

システムキーブックエンド

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット(12枚)幅(mm)同サイズ組合せ時移動幅:137~237(100)注文コード33600709品番SKB-140-W
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ズレや開きを防止する技ありブックエンドです。
ベース部の凹凸部を組み合わせることで、書籍やファイルの重さで生じるズレや開きを防止できます。
ベース部の凹凸は連結移動が可能なので、書籍やファイルの厚さに合わせ移動幅を細かく調節できます。
ブックエンド底面はズレにくい足ゴム付きなので、単体でのご使用も安心してお使いいただけます。

仕様ズレにくい足ゴム付(3箇所)材質SPCC幅(mm)同サイズ組合せ時移動幅:137~237(100)質量(g)275寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×181×192
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33600727
2021-02-06
用途: リングファイルの整理
その他業種

一段に10冊くらいあるリングファイルを、一冊抜いても倒れなくするために購入した。この商品自体はYahoo!の画像や言葉の検索で探し当てた。
使い勝手は、ちょっと期待外れだった。
ギザギザ部分の厚みが薄く、ファイルを取り出す際に少し浮いただけで外れてしまう。また、年季の入った書棚だと歪みがあって微妙に水平でないので、そもそもギザギザが噛み合わない。
なので、ちょうど良い幅でギザギザ部分を噛ませて、養生テープでしっかり巻いて固定して使っている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする