曜日別特売
BKS-820-W 書見台 ブックスタンダー カール事務器 33600788

BKS-820-W 書見台 ブックスタンダー カール事務器 33600788
BKS-820-W 書見台 ブックスタンダー カール事務器 33600788
BKS-820-W 書見台 ブックスタンダー カール事務器 33600788
BKS-820-W 書見台 ブックスタンダー カール事務器 33600788
BKS-820-W 書見台 ブックスタンダー カール事務器 33600788
BKS-820-W 書見台 ブックスタンダー カール事務器 33600788
BKS-820-W 書見台 ブックスタンダー カール事務器 33600788

書見台 ブックスタンダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33600788品番BKS-820-W
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

書籍や資料の固定に便利な書見台です。
書見台を使うことで読み書きはもちろん、パソコンの入力等、効率よく行えます。
背面スタンドは7段階に角度調節が可能なので、姿勢を崩すことなくご使用いただけます。
書籍を保持するアーム部は左右独立して稼働するので、ページ数に応じて調節可能です。
本体未使用時は折りたたむことができ(最薄時19mm)、持ち運びや収納にも便利です。
書籍以外にもタブレットスタンドとしてもご活用いただけます。

仕様7段階角度調節機能、左右独立可動アーム材質SPCC、ABS質量(g)345寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×151×174(フラット時19)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33600763
2019-10-10
用途: パソコンへのデータ入力時に使用
製造業

A4サイズの用紙に印字されたデータを、多量に入力することがあるのですが、同じ高さの視点で作業し続けることができるので、能率が上がりますし首が疲れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする