曜日別特売

書見台 ブックスタンダー

書見台 ブックスタンダー - カール事務器書見台 ブックスタンダー - カール事務器書見台 ブックスタンダー - カール事務器書見台 ブックスタンダー - カール事務器書見台 ブックスタンダー - カール事務器書見台 ブックスタンダー - カール事務器書見台 ブックスタンダー - カール事務器書見台 ブックスタンダー - カール事務器
こんなお得な商品も!
MOA-SKD5 書見台 モノタロウ 46426626
書見台
モノタロウ
¥769税込¥846
(3)
(1件のレビュー)

書籍や資料の固定に便利な書見台です。
書見台を使うことで読み書きはもちろん、パソコンの入力等、効率よく行えます。
背面スタンドは7段階に角度調節が可能なので、姿勢を崩すことなくご使用いただけます。
書籍を保持するアーム部は左右独立して稼働するので、ページ数に応じて調節可能です。
本体未使用時は折りたたむことができ(最薄時19mm)、持ち運びや収納にも便利です。
書籍以外にもタブレットスタンドとしてもご活用いただけます。

仕様
7段階角度調節機能、左右独立可動アーム
材質
SPCC、ABS
質量(g)
345
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
211×151×174(フラット時19)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BKS-820-K 3360076333600763BKS-820-K
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月27日
BKS-820-W 3360078833600788BKS-820-W
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33600763
2019-10-10
用途: パソコンへのデータ入力時に使用
製造業

A4サイズの用紙に印字されたデータを、多量に入力することがあるのですが、同じ高さの視点で作業し続けることができるので、能率が上がりますし首が疲れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする