ツチノ
フェライト磁石 カク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1パック(1個)
1パック(2個)
1パック(1個)
吸着力
1200g
75g
80g
200g
350g
60g
100g
130g
250g
500g
1200g
1500g
400g
寸法(縦×横×高さ)(mm)
40×40×10
10×10×5
20×10×4
30×20×5
50×25×5.5
3×3×7
5×5×11
8×8×13
10×10×4
15×13×5
20×13×4
25×8×5
30×9×5
35×13×4
40×40×10
50×50×10
54×4×2
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
33601716
品番
51-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
吸着力
1200g
寸法(縦×横×高さ)(mm)
40×40×10
着磁力
異方性
ガウス(G)
1300
材質
ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フロッピーディスク・定期券・キャッシュカード等の磁気カード類及びパソコン、ビデオ、時計等の精密機器に近づけないで下さい。メモリーが消去されたり故障の原因となります。
※フェライト磁石・希土類磁石は焼結品(陶器と同じ)ですので衝撃に弱く、割れや欠けが生じます。取扱いに御注意下さい。
※高温時でご使用される場合は常温時(20℃)に比べ磁力が減少しますのでご注意ください。
※幼児などが誤って飲み込まないよう十分ご注意ください。
※表に記入のガウス(G)、吸着力は多少の誤差が 発生するためあくまでも参考値としてお考えください。