KTT-1240-10 キープサーモテープ(特殊遮熱テープ) 1240mm幅 サンユー印刷 33603956

KTT-1240-10 キープサーモテープ(特殊遮熱テープ) 1240mm幅 サンユー印刷 33603956
KTT-1240-10 キープサーモテープ(特殊遮熱テープ) 1240mm幅 サンユー印刷 33603956
KTT-1240-10 キープサーモテープ(特殊遮熱テープ) 1240mm幅 サンユー印刷 33603956

キープサーモテープ(特殊遮熱テープ) 1240mm幅

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1巻注文コード33603956品番KTT-1240-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

特殊アルミ箔により輻射熱を約97%カットを実現。温度上昇にお困りのところに簡単貼り付けが出来るテープタイプをご用意しました。屋外、屋内で熱源からの熱遮断に最適です。複合フィルムで強化芯を入れているので強度もあります。(カッターやハサミで切断可能です)

用途車、プレハブ、物置、建物などの遮熱。工場内の熱源遮熱など。テープ幅(mm)1240テープ長さ(m)10長さ(m)10基材特殊アルミ箔幅(m)1.24特性熱遮断、カッターやハサミで切断可能
注意
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。※電気絶縁には使用しないでください。※外気温が低い場合はつきにくい場合があります。※製造上若干のサイズ誤差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする