L-KIT646 マイクロスコープ(モニター付) ホーザン 33612198

マイクロスコープ(モニター付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台セット内容( 6点)L-860 モニター付カメラ / L-817 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター注文コード33612198品番L-KIT646
参考基準価格(税別)¥315,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

最高倍率290倍

用途高倍率域をメインに幅広い倍率に対応倍率41~290×※モニターサイズ11.6インチ画素数保存:静止画/動画1920×1080(200万画素)仕様デモ機貸出セット内容( 6点)L-860 モニター付カメラ / L-817 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:145×185有効画素数1920×1080(200万画素)記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)90視野6.1×3.4~0.8×0.5mm撮像素子1/3" CMOSイメージセンサモニタ11.6型ワイドフレームレート最大30fps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする