フジテック・ジャパン
ツーバイのフック
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
色
白
黒
白
規格
角型
角型
丸形
L型
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33613275
品番
角 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
1
材質
鉄
色
白
タイプ
ツーバイ用
規格
角型
仕上
塗装
注意
※表示サイズと現品サイズは若干の誤差が生じる場合もございます。