曜日別特売
180ホワイト ステンレス棚柱用ブラケット (左右) フジテック・ジャパン 33613336

180ホワイト ステンレス棚柱用ブラケット (左右) フジテック・ジャパン 33613336
180ホワイト ステンレス棚柱用ブラケット (左右) フジテック・ジャパン 33613336

ステンレス棚柱用ブラケット (左右)

(1件のレビュー)
ホワイト
耐荷重(kg)15
内容量1セット注文コード33613336品番180ホワイト
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質耐荷重(kg)15ホワイト規格180(奥行き180~230ミリ棚用)付属品(ビス)棚板用4本、壁固定用4本仕上焼付塗装穴間隔(mm)(棚柱)15棚受け金具棚柱用
注意
※必ず同一サイズ、同一ピッチの製品と組合わせてご使用ください。
※本製品は棚柱に確実にはめ込み、破損・変形したものは使用しないでください。
※耐荷重の範囲内でご使用ください。
※表示サイズと現品サイズは若干の誤差が生じる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-13
用途:
医療・福祉・介護関連業

ステンレス棚柱用で探していたら、この商品が見つかりました。最初は半信半疑でのは購入でしたが、いざ使用するとしっかりと固定できました!棚柱に固定するネジも付属してましたが私は固定出来てるので使用してません。大変満足しておりますありがとうございました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする