山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33617859
品番
9EC2048J001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸形
厚さ(mm)
70
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC48
最大風量(m
3
/min)
18.3
音圧レベル(dB)
75
最大静圧(Pa)
1000
サイズ(mm)
Φ200
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
6100