山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
注文コード
33618035
品番
9G0624G1D011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,250
この商品は
入力電圧・最大風量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
60×60
厚さ(mm)
38
入力電圧(V)
DC24