山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
1.54
注文コード
33618078
品番
9G0624H1021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
入力電圧・最大風量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
60×60
厚さ(mm)
38
入力電圧(V)
DC24
最大静圧(Pa)
304.6
最大風量(m
3
/min)
1.54
音圧レベル(dB)
54
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
9800