山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.88
注文コード
33618394
品番
9G1212B4011
販売期限:
2026年2月8日まで
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.88
音圧レベル(dB)
18
最大静圧(Pa)
9.6
サイズ(mm)
120×120
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1000