山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
3.25
注文コード
33618498
品番
9G1224P4E01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,720
この商品は
入力電圧・最大風量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
3.25
音圧レベル(dB)
48
最大静圧(Pa)
98
サイズ(mm)
120×120
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3650