ACE(エース)
リーズナブルクーラーキャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33619485
品番
75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ステンクーラーキャップ
モノタロウ
¥
539
¥
593
税込
寸法A(Φmm)
124
寸法B(Φmm)
93
寸法C(mm)
7
寸法D(Φmm)
72
寸法L(mm)
33
種類
クーラーキャップ
材質/仕上
SUS304/ヘアーライン
質量(g)
140
適合パイプ
SU75(内径75×外径80)
注意
※適用パイプにご注意ください。