山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
厚さ(mm)
38
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.4/(PWM:100%)1.75
注文コード
33619925
品番
9GA0612J1021
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・厚さ・最大風量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.4/(PWM:100%)1.75
音圧レベル(dB)
(PWM:20%)24/(PWM:100%)63
最大静圧(Pa)
(PWM:20%)43/(PWM:100%)820
サイズ(mm)
60×60
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:20%)4000/(PWM:100%)17500
特性
低消費電力