曜日別特売
256S-I 棚受 LAMP(スガツネ工業) 33619984

256S-I 棚受 LAMP(スガツネ工業) 33619984
256S-I 棚受 LAMP(スガツネ工業) 33619984
256S-I 棚受 LAMP(スガツネ工業) 33619984

棚受

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード33619984品番256S-I
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

棚裏側の出っぱりが少なく、物の出し入れがスムーズです。
棚柱への棚受の取り付け、取り外しがスピーディーに行えます。

用途木板棚用材質材質/仕上スチール/粉体焼付塗装耐荷重(kg)44(4個使い)アイボリー質量(g)9種類棚受仕上粉体焼付塗装/アイボリー棚受け金具棚柱用
注意
下表の耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱の隙間は、1 mm以上にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33619975
2017-11-13
用途: 自宅の棚板の追加用
サービス業

自宅マンションの作り付け棚の板を追加するため購入しました。既に取り付けられている棚受けと同じものか不安がありましたが、問題なく使用でき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする