山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
厚さ(mm)
15
最大風量(m
3
/min)
0.31
注文コード
33619995
品番
9GA0612L702
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・厚さ・最大風量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
15
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.31
音圧レベル(dB)
17
最大静圧(Pa)
18
サイズ(mm)
60×60
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2800
特性
低消費電力