山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
厚さ(mm)
10
最大風量(m
3
/min)
0.23
注文コード
33620013
品番
9GA0612L9001
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・厚さ・最大風量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
10
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.23
音圧レベル(dB)
17
最大静圧(Pa)
9.1
サイズ(mm)
60×60
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2300
特性
低消費電力