山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
1.12
注文コード
33624387
品番
9S0812H401
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
1.12
音圧レベル(dB)
31
最大静圧(Pa)
52.15
サイズ(mm)
80×80
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3400