山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
内容量
1個
最大風量(m
3
/min)
1.07
注文コード
33624554
品番
9S0912P4M01
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
最大風量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
1.07
音圧レベル(dB)
22
最大静圧(Pa)
21.6
サイズ(mm)
92×92
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2250