山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
厚さ(mm)
25
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.61/(PWM:100%)1.69
注文コード
33625498
品番
9WL0912P4S001
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・厚さ・最大風量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
92×92
厚さ(mm)
25
入力電圧(V)
DC12
最大静圧(Pa)
(PWM:20%)8.21/(PWM:100%)62.1
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.61/(PWM:100%)1.69
音圧レベル(dB)
(PWM:20%)13/(PWM:100%)37
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:20%)1400/(PWM:100%)3850