山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
厚さ(mm)
38
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.83/(PWM:100%)2.9
注文コード
33625507
品番
9WL0924P1F001
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・厚さ・最大風量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
92×92
厚さ(mm)
38
入力電圧(V)
DC24
最大静圧(Pa)
(PWM:20%)26.3/(PWM:100%)263
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.83/(PWM:100%)2.9
音圧レベル(dB)
(PWM:20%)22/(PWM:100%)55
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:20%)2000/(PWM:100%)7000