SANYO DCファンモータ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1個入力電圧(V)DC24厚さ(mm)38最大風量(m3/min)(PWM:20%)1.11/(PWM:100%)3.7注文コード33625516品番9WL0924P1H001
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
種類DCファン形状角形サイズ(mm)92×92厚さ(mm)38入力電圧(V)DC24最大静圧(Pa)(PWM:20%)48/(PWM:100%)430最大風量(m3/min)(PWM:20%)1.11/(PWM:100%)3.7音圧レベル(dB)(PWM:20%)30/(PWM:100%)61定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:20%)2700/(PWM:100%)9000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする