山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
厚さ(mm)
25
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.43/(PWM:100%)1.38
注文コード
33625525
品番
9WL0924P4H001
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・厚さ・最大風量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
92×92
厚さ(mm)
25
入力電圧(V)
DC24
最大静圧(Pa)
(PWM:20%)4.18/(PWM:100%)41.6
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.43/(PWM:100%)1.38
音圧レベル(dB)
(PWM:20%)8/(PWM:100%)32
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:20%)1000/(PWM:100%)3150