山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
厚さ(mm)
25
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.48/(PWM:100%)2.2
注文コード
33625534
品番
9WL0924P4J001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
この商品は
入力電圧・厚さ・最大風量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
92×92
厚さ(mm)
25
入力電圧(V)
DC24
最大静圧(Pa)
(PWM:20%)5.07/(PWM:100%)105
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.48/(PWM:100%)2.2
音圧レベル(dB)
(PWM:20%)9/(PWM:100%)44
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:20%)1100/(PWM:100%)5000