山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33625787
品番
9WP0612D402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,870
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.72
音圧レベル(dB)
37
最大静圧(Pa)
73.5
サイズ(mm)
60×60
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
5150