山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
0.78
注文コード
33625866
品番
9WP0624G401
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
0.78
音圧レベル(dB)
39
最大静圧(Pa)
87.3
サイズ(mm)
60×60
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
5600