山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
1.76
注文コード
33626128
品番
9WP0924G4011
販売期限:
2026年2月8日まで
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
1.76
音圧レベル(dB)
43
最大静圧(Pa)
66.5
サイズ(mm)
92×92
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3900