山洋電気
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
1.45
注文コード
33626146
品番
9WP0924H402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,720
この商品は
入力電圧・最大風量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
1.45
音圧レベル(dB)
33
最大静圧(Pa)
44
サイズ(mm)
92×92
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3150