山洋電気
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
返品不可
モータ長(mm)
33
33
39
32
51.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33628499
品番
DB14H521D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
二相
定格電流(A)
1
許容スラスト荷重(N)
10
モータ長(mm)
33
許容ラジアル荷重(N)
30