山洋電気
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
モータ長(mm)
97.8
117.1
90
145.6
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33632638
品番
PBM603FHLE50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥131,000
減速比
50
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
直流