山洋電気
SANYO ACサーボ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
内容量
1個
出力(kW)
0.03
注文コード
33633864
品番
R2AA04003FXP00
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
出力
が
562
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.03
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流