SH2281-5731 SANYO ステッピング 山洋電気 33645299

SANYO ステッピング

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個取付方式フランジ取付シャフト両軸注文コード33645299品番SH2281-5731
参考基準価格(税別)¥9,280販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
質量(kg)0.11種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト両軸電源二相サイズ(mm)□28モータ長(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする