SANYO ステッピング

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個取付方式フランジ取付シャフト両軸注文コード33645396品番SH2861-4011
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト両軸電源二相サイズ(mm)□86モータ長(mm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする