SH2862-5041 SANYO ステッピング 山洋電気 33645579

SANYO ステッピング

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個取付方式フランジ取付シャフト片軸注文コード33645579品番SH2862-5041
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
質量(kg)2.9種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相サイズ(mm)□86モータ長(mm)96.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする