山洋電気
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
101日以内出荷
返品不可
101日以内出荷とは
内容量
1個
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
注文コード
33645597
品番
SH2862-5141
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
取付方式・シャフト
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.9
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
サイズ(mm)
□86
モータ長(mm)
96.5