SANYO ステッピング

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
サイズ(mm)□50
最大静止トルク(N・m)0.1以上(2相励磁時)
内容量1個注文コード33647234品番SS2501-8010
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト両軸電源二相定格電流(A/相)1サイズ(mm)□50最大静止トルク(N・m)0.1以上(2相励磁時)モータ長(mm)11.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする