曜日別特売
DST-C05WH USBハブ ドッキングステーション PD対応 Type-C接続 HDMI VGA LAN SD 軽量 スリム ケーブル収納 マルチハブ エレコム 33659703

DST-C05WH USBハブ ドッキングステーション PD対応 Type-C接続 HDMI VGA LAN SD 軽量 スリム ケーブル収納 マルチハブ エレコム 33659703
DST-C05WH USBハブ ドッキングステーション PD対応 Type-C接続 HDMI VGA LAN SD 軽量 スリム ケーブル収納 マルチハブ エレコム 33659703
DST-C05WH USBハブ ドッキングステーション PD対応 Type-C接続 HDMI VGA LAN SD 軽量 スリム ケーブル収納 マルチハブ エレコム 33659703
DST-C05WH USBハブ ドッキングステーション PD対応 Type-C接続 HDMI VGA LAN SD 軽量 スリム ケーブル収納 マルチハブ エレコム 33659703
DST-C05WH USBハブ ドッキングステーション PD対応 Type-C接続 HDMI VGA LAN SD 軽量 スリム ケーブル収納 マルチハブ エレコム 33659703
DST-C05WH USBハブ ドッキングステーション PD対応 Type-C接続 HDMI VGA LAN SD 軽量 スリム ケーブル収納 マルチハブ エレコム 33659703
DST-C05WH USBハブ ドッキングステーション PD対応 Type-C接続 HDMI VGA LAN SD 軽量 スリム ケーブル収納 マルチハブ エレコム 33659703
DST-C05WH USBハブ ドッキングステーション PD対応 Type-C接続 HDMI VGA LAN SD 軽量 スリム ケーブル収納 マルチハブ エレコム 33659703
DST-C05WH USBハブ ドッキングステーション PD対応 Type-C接続 HDMI VGA LAN SD 軽量 スリム ケーブル収納 マルチハブ エレコム 33659703
DST-C05WH USBハブ ドッキングステーション PD対応 Type-C接続 HDMI VGA LAN SD 軽量 スリム ケーブル収納 マルチハブ エレコム 33659703

USBハブ ドッキングステーション PD対応 Type-C接続 HDMI VGA LAN SD 軽量 スリム ケーブル収納 マルチハブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード33659703品番DST-C05WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800

ピタッとケーブル収納できて、持ち歩きに便利。 ノートパソコンへ給電できるPower Deliveryに対応し、USB Type-C搭載パソコンにケーブル1本でさまざまな周辺機器を一括接続できるUSB Type-C接続モバイルドッキングステーション。
USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、パソコンを充電しながら、周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:Type-C×1ポート(給電専用)、Type-C×1ポート(データ転送用)、USB3.0×2ポート、HDMI×1ポート、VGA×1ポート、LANポート×1、SDカード×1、microSDスロット×1
ケーブルが本体にピタッと収納でき、軽量でスリムな設計なので、持ち歩きに便利です。
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応しています。
USB Type-Cコネクタを経由して最大100Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するPower Deliveryに対応しています。
USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。
USB3.0に対応したUSBポートを搭載しています。
パソコンから外部モニターへの映像出力として、HDMIポートとVGA(D-sub)ポートを搭載しています。
パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。
※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。

USB
Type-A×2
Type-C×2
映像・音声
HDMI×1
VGA×1
仕様
【LANポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
【カードリーダー(ダウンストリーム)】
対応メディア(1)(SDメモリーカード):SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I)、TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC、miniSD
対応メディア(2):miniSDHC (Class2,4,6)
対応メディア(マルチメディアカード):MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro
PC接続Type-CLANカードリーダーパワーデリバリーケーブル長(m)約0.13(コネクタ含む)ホワイトセット内容本体、取扱説明書質量(g)約90(ケーブル含む)外形寸法(mm)約122×14×70(ケーブル含まず)電源USB Type-C端子メス(PD3.0、最大100Wまで)対応OSWindows10/8.1/7、macOS Mojave(10.14)以降動作環境0~40℃/10~90%RHUSBポートUSB3.1 Type-C<Gen1(5Gbos)>メス×1、USB3.0 Standard-Aメス×2<供給電力値:3ポート合計10W(5V/2A)>コネクタ仕様USB3.1 Type-C映像出力HDMI(最大4K2K@30Hz)×1/VGA(1920*1200@60Hz)×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33659694
2022-02-25
用途: 映像出力の無いPCと外部モニタの接続
教育・研究機関

コンパクトで使いやすいです。
必要十分な機能が揃っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする