Panaracer(パナレーサー)
ゲージ付プラスチック製フロアポンプ(ロングホース)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
33661383
品番
BFP-PGAB2-LH
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
仕様
ゲージ付・幼児車対応クリップ
適合タイヤバルブ
英・米・仏
付属品
英式バルブクリップ
材質
樹脂
色
黒
ホース長さ(mm)
1000
アズワン品番
64-9555-42
充填圧力(Mpa)
最大0.7(英式0.5)