曜日別特売
AE-4(03C)B-T(C+T+00) いけうち ドライフォグポータブル加湿セット AKIMist”E”Tセット ノズル4個付き いけうち 33668724

 

AE-4(03C)B-T(C+T+00) いけうち ドライフォグポータブル加湿セット AKIMist”E”Tセット ノズル4個付き いけうち 33668724
AE-4(03C)B-T(C+T+00) いけうち ドライフォグポータブル加湿セット AKIMist”E”Tセット ノズル4個付き いけうち 33668724
AE-4(03C)B-T(C+T+00) いけうち ドライフォグポータブル加湿セット AKIMist”E”Tセット ノズル4個付き いけうち 33668724

いけうち ドライフォグポータブル加湿セット AKIMist”E”Tセット ノズル4個付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード33668724品番AE-4(03C)B-T(C+T+00)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥482,900
販売価格(税別)
439,000

ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。
工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。
ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。
世界最高品質の濡れない霧を発生させます。
乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。

用途加湿・調湿・静電気防止タンク容量(L)18材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304)質量(kg)12.4加湿能力(L/H)7.2粒子径(μm)7.5(平均)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000~2380×350×400ノズル数4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする