曜日別特売
J2151 床養生用テープ さくら色 厚み0.1mm ニトムズ 33670763

J2151 床養生用テープ さくら色 厚み0.1mm ニトムズ 33670763
J2151 床養生用テープ さくら色 厚み0.1mm ニトムズ 33670763
J2151 床養生用テープ さくら色 厚み0.1mm ニトムズ 33670763

床養生用テープ さくら色 厚み0.1mm

(5件のレビュー)
内容量1巻
内容量1巻注文コード33670763品番J2151
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

床養生テープ「さくら色」。よく貼り付いて、のり残りがすくなく剥がせます。※よりのり残りが少ない「NO.395N」もあります。手で軽く切れるので、作業性がよいです。展開(巻き戻し)が軽いため、作業性に優れています。

用途養生シートの固定、部材の保護・仮止めに、木質フロア材への養生材固定に。さくら色テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.1基材ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力5.9N/25mm特性はがせる主な用途保護用、固定・仮止め用、塗装・養生用引張強度(N/10mm)10.3粘着力(N/25mm)5.9
注意
白木・塩ビ素材・大理石等の石材・化粧材へのご使用は避けてください。養生用途以外の目的には使用しないでください。被着体によって剥がす時に傷ついたり糊が残る場合があるため、事前に確認してからご使用ください。保管の場合は直射日光を避け、湿度の少ない場所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 現場での文字の書き込み等
電気・ガス・熱供給・水道業

何故か一般的な緑色の物よりこちらの方が目立ち使いやすく感じてます。

対象商品 : 33670779
2022-11-19
用途: 養生
建設業・工事業

糊残りが少なくて使いやすいです。
切れ方がたまに荒れるけど

対象商品 : 33670779
2020-09-12
用途: 建設現場での養生
建設業・工事業

緑色などよくある色とは違うので他の人のものと区別がつくのでまた利用したいです。

対象商品 : 33670779
2022-05-06
用途: 様々なシーンで使用します
サービス業

めくる時の音が『ビーーーッ』と大きすぎます(笑)
夜に使用すると、めくってる自分が驚きますよ!!

1が参考にしています
対象商品 : 33670779
2019-09-10
用途: 養生、目印、テープに文字を書くなど

以前使っていた、さくらテープNO.395の5巻タイプが販売終了にて代替えとして紹介されていたので購入してみました。
NO.395よりも薄く切りにくかったです。
テープの残りはまだわかりませんが、割高ですがしばらくはNO.395のバラ売りを使用します。
今後こちらも切り替わるのでしょうか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする