ジャストコーポレーション
スピーディーカレンダー スタンダード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
33674166
品番
CALS-NSC-SQ101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
卓上カレンダーです。社名が印刷されておらず、デザインもシンプル!7枚両面印刷(表紙+年間カレンダー、1月+7月、2月+8月、3月+9月、4月+10月、5月+11月、6月+12月)
用途
「貰って嬉しいノベルティグッズ」として、人気の卓上のカレンダーです。 しかし電子化が進む昨今、デスク回りのスケジュール管理には「すぐに見れる」卓上カレンダーが一番です。 貰って嬉しい・配布して喜ばれるノベルティーは間違いなくお客様の満足度に繋がります。
タイプ
卓上
仕様
カレンダーケース:CAL-SQ-101、カレンダーデザイン:スタンダード、ポケット付き透明封筒
材質
ケース:ポリスチレン
質量(g)
70
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
104×157×8
収納枚数(枚)
7(両面印刷)
注意
※2020年5月時点での暦となります。