ジャストコーポレーション
スピーディーカレンダー スタンダード
卓上カレンダーです。社名が印刷されておらず、デザインもシンプル!7枚両面印刷(表紙+年間カレンダー、1月+7月、2月+8月、3月+9月、4月+10月、5月+11月、6月+12月)
用途
「貰って嬉しいノベルティグッズ」として、人気の卓上のカレンダーです。 しかし電子化が進む昨今、デスク回りのスケジュール管理には「すぐに見れる」卓上カレンダーが一番です。 貰って嬉しい・配布して喜ばれるノベルティーは間違いなくお客様の満足度に繋がります。
タイプ
卓上
収納枚数(枚)
7(両面印刷)
内容量
1箱(10個)
注意
※2020年5月時点での暦となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33674166
CALS-NSC-SQ101
ケース:ポリスチレン
70
104×157×8
オープン
取扱い終了
返品不可
33674175
CALS-NSC-W301WH
ケース:ポリプロピレン
40
106×153×6
オープン
取扱い終了
返品不可
33674184
CALS-NSC-W306WH
ケース:ポリプロピレン
70
133×189×7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください