ジャストコーポレーション
カラーボード A1サイズ 5mm厚 ALLカラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
33674708
品番
SB-A1-05NYE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ほかにはない!芯材まで※紙貼りタイプ
用途
スチレンボードは、誰もが一度は見たことがあるような、様々なものに使用されています。例えば、店内のPOP、模型等のほか、簡易なパネルを製作する際にもよく使われます。
材質
ポリスチレン
仕様
のり:無し
サイズ
A1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
841×594×5