ジャストコーポレーション
レーザー専用紙 ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さ(mm)
0.25
0.184
0.24
0.23
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
33675225
品番
JL-1042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
白さとなめらかさを求めた用紙です。デザイナーからも高い支持を得ています。用途:名刺、ポストカード、挨拶状、チラシなど
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.25
色別
ホワイト系
紙質
ファンシーペーパー
坪量(g/m
2
)
160
片数
200
余白
なし
印刷方式
両面
入数
200枚
適合プリンタ
レーザープリンター
注意
※用紙の厚み・g/m
2
は、製造ロットによって誤差が生じる場合がございます。ミシン目・切り目は入っておりません。印刷後、裁断機・名刺カッターにてカットが必要です。